{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja trdote | polfina − trda | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 566700 125 | |
EAN/GTIN | 4045197679710 | |
Številka proizvajalca | 566700 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Plošča za grobo čiščenje (SiC) 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.097 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.670 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.944 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Opis oblike | ploščato | ploščato | ploščata |
maksimalna obodna hitrost | 60 | 60 | 60 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC | A |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje |