{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja trdote | polfina − trda | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 566700 115 | |
EAN/GTIN | 4045197679703 | |
Številka proizvajalca | 566700 115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za grobo čiščenje (SiC) 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stopnja preciznosti | zelo groba | zelo groba |
Opis oblike | ploščato | ploščato |
Stopnja trdote | polfina − trda | trda |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 | 11.000 |
⌀ plošče | 115 | 115 |