Oporni krožnik za fiber-diske trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 125mm

Št. art.: 566690 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote trda
Zunanji ⌀ 125 mm
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566690 125
EAN/GTIN 4046719523849
Številka proizvajalca 7000032410

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.
Oporni brusni krožnik za fiberdiske, trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z veliko odpornostjo proti visokim temperaturam. Idealen za grobo brušenje z zrnatostjo od 36 do 60.
Dodatno vključena vpenjalna matica 5/8 cole.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Oporni krožnik za fiber-diske trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 125mm

Oporni krožnik za fiber-diske trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 125mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.464 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 125 mm 117 mm 125 mm
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1 12.500 min-1 12.500 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik Oporni brusni krožnik Oporni brusni krožnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico