Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki 117 mm

Št. art.: 566650 117
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.816 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 117 mm
    vklj. z vpenjalno matico Da
    za ⌀ plošče 125 mm
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 566650 117
    EAN/GTIN 2050001032171
    Številka proizvajalca 566650 117

    Opis

    Izvedba:

    Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.
    Elastični specialni oporni brusni krožnik za prilagodljivo brušenje kontur.. Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.
    V skladu z ISO.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico