{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje ZF714 | |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 60 | |
Brusna podlaga | Fiber-diski | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566530 60 | |
EAN/GTIN | 4018875997413 | |
Številka proizvajalca | 799741 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiber-diski ZF 714, cirkonijev korund (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
3.489 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28.658 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | Jeklo |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | A |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |