{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KF708 | |
Brusno sredstvo | Polplemeniti korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Trn za rezkarje | Sistem hitre zamenjave Roloc™ | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Oznaka proizvajalca | VSM KF 708 | |
za hitrovpenjalni sistem | Roloc™ | |
za material | Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566500 120 | |
EAN/GTIN | 4018875993736 | |
Številka proizvajalca | 799373 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber-diski KF 708, polplemeniti korund (A) (A) 120
po ponudbi
Na zalogi
1.401 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.476 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 120 | 120 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
za material | Jeklo | Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | Vulkanizirana vlakna |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |