Fiberdisk (CER) 787C 36

Št. art.: 566479 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,52 € / kos
  • od 25 kos
    3,77 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
664 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Aluminij
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija 787C
    Brusno sredstvo Keramična zrna
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za material INOX; Aluminij
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 566479 36
    EAN/GTIN 50076308897326
    Številka proizvajalca 7100099257

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Dodaten nanos brusnega sredstva zagotavlja hladno brušenje brez spreminjanja barve in preprečuje nabiranje materiala na brusni površini pri obdelavi materialov, ki se mažejo.
    Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana zmogljivost brušenja, zelo dolga življenjska doba in enakomerno obdelana površina.
    Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
    Visokozmogljivi fiberdisk z odprto porazdelitvijo zrn.

    Uporaba:

    Za obdelavo plemenitega jekla, aluminija, titana in nikljevih zlitin.
    Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti brušenja so fiberdiski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico