Fiberdisk (CER) 782C 36

Št. art.: 566473 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,46 € / kos
  • od 25 kos
    3,72 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 782C
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ izvrtine 22,23 mm
Oznaka proizvajalca 782C
za material Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566473 36
EAN/GTIN 50076308897166
Številka proizvajalca 7100099284

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana zmogljivost brušenja, zelo dolga življenjska doba in enakomerno obdelana površina.
Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Visokozmogljivi fiberdisk z odprto porazdelitvijo zrn.

Uporaba:

Za obdelavo jekla in nž-kovin.
Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti brušenja so fiberdiski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico