{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cubitron™ III | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 36 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Vsebina | 25 | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Jeklo; Litina | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiberdisk |
Številka izdelka | 566461 36 | |
EAN/GTIN | 068060664471 |