{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | XF733 | |
Brusno sredstvo | Keramična zrna | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 24 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Aluminij | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566452 24 | |
EAN/GTIN | 4018875875926 | |
Številka proizvajalca | 700246 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiberdisk XF 733 (CER), ⌀ 125 mm, Zrnatost: 24
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.116 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | Aluminij | Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Brusno sredstvo | Keramična zrna | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |