Fiberdisk Actirox AF 799 (CER) 80

Št. art.: 566447 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,57 € / kos
  • od 50 kos
    2,14 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Neželezne in barvne kovine; Jeklo; Litina
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Actirox
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material Neželezne in barvne kovine; Jeklo; Litina
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566447 80
EAN/GTIN 4018875584927
Številka proizvajalca 758492

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Vrhunski tip fiberdiskov VSM Actrirox AF 799 z najvišjo in najbolj agresivno zmogljivostjo brušenja. Hladno brušenje in zelo dolga življenjska doba.
Vrsta brusnih zrn: 100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico