{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Actirox | |
Brusno sredstvo | Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 36 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Aluminij; INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566442 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091579 | |
Številka proizvajalca | FY6M105094 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiberdisk Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnatost: 36
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.045 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | Aluminij; INOX | Jeklo |
Brusno sredstvo | Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |