Fiber-diski KF 708, polplemeniti korund (A) (A), ⌀ 115 mm, Zrnatost: 16

Št. art.: 566400 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,69 € / kos
  • od 50 kos
    0,57 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KF708
Brusno sredstvo Polplemeniti korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 16
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 115 mm
Trn za rezkarje Sistem hitre zamenjave Roloc™
⌀ izvrtine 22,23 mm
Oznaka proizvajalca VSM KF 708
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566400 16
EAN/GTIN 4018875992838
Številka proizvajalca 799283
Proizvajalec VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Kakovostni univerzalni fiber-diski VSM KF 708 za brušenje kovin, umetnih mas, lesa ipd. Vrsta brusnih zrn: polplemeniti korund (A).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/566670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.