Pahljačasti brusni valj, M14 valovita koprena 180

Št. art.: 566375 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,40 € / kos
  • od 2 kos
    22,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Navoj M14
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 30 m/s
Priporočeno število vrtljajev 2.800 min-1
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566375 180
EAN/GTIN 4045197973115

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sinusno zložena brusna koprena z običajnim korundom (A) brez odrezanih robov.

Uporaba:

Za matiranje in poliranje brez robov.