Pahljačasti brusni valj, M14 koprena/tkanina, ⌀ 100 × 50 mm, Primerjava zrnatosti: 80CRS

Št. art.: 566372 80CRS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,49 € / kos
  • od 2 kos
    19,58 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Navoj M14
⌀ valja 100 mm
Širina valja 50 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 30 m/s
Priporočeno število vrtljajev 2.800 min-1
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566372 80CRS
EAN/GTIN 4045197924605
Številka proizvajalca 566372 80CRS
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene brusne lamele okoli osi orodja. Neposredno vpenjalo M14.
Kombinacija brusne tkanine in flisa.

Uporaba:

Odstranjevanje prask, črtno matiranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico