Vpenjalna prirobnica M14 za CC-GRIND-SOLID 115/125 mm

Št. art.: 566365 115/125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,58 € / kos
  • od 10 kos
    9,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M14
za ⌀ plošče 115 mm; 125 mm
Število delov 2
Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566365 115/125
EAN/GTIN 4007220887578
Številka proizvajalca 4007220887578

Opis

Izvedba:

Garnitura vpenjalnih prirobnic s hladilnimi zarezami in specialno geometrijo za velik pretok zraka. Neposredno vpenjalo M14.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico