{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX | |
priporočen nastavni kot | 5-15 stopinj | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Število ravni | 1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 566362 125 | |
EAN/GTIN | 4007220237137 | |
Številka proizvajalca | 4007220900901 |