Pahljačasti brus M14 Brusna koprena (A) / tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 80CRS

Št. art.: 566352 80CRS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,72 € / kos
  • od 5 kos
    25,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Debelina plošče 20 mm
Navoj M14
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 30 m/s
Vrsta izdelka Pahljačasto brusno kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566352 80CRS
EAN/GTIN 4062406276782
Številka proizvajalca 566352 80CRS

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Neposredno vpenjalo M14. Izredno elastično.
Kombinacija brusne tkanine (A) in brusne koprene (A).

Uporaba:

Za fino brušenje vbočenih površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico