Lamelni brusni diski (A) za fino brušenje 120

Št. art.: 566345 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,26 € / kos
  • od 10 kos
    8,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Aluminijev oksid (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566345 120
EAN/GTIN 4045197722379

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz steklenih vlaken z brusno tkanino (3M 237AA Trizact™) s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

Uporaba:

Specialno za obdelavo površine trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so INOX, titan, visokolegirana jekla itd. Konstantnejša, ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo. Priporočeno število vrtljajev 2100 – 3000 min-1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.