{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Barva | modra | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 566330 280 | |
EAN/GTIN | 4045197488879 | |
Številka proizvajalca | 566330 280 |