Lamelni brusni diski za aluminij, POLIFAN-CURVE (A) 115X16 mm

Št. art.: 566327 115X16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,36 € / kos
  • od 10 kos
    12,80 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: radialni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Aluminij; Neželezne in barvne kovine

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike radialni
⌀ plošče 115 mm
Širina v polmeru 14 mm
Debelina plošče 16 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za radij kotnih zvarov > 8 mm
za material Aluminij; Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566327 115X16
EAN/GTIN 4007220851968
Številka proizvajalca 4007220851968

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski za zahtevno obdelavo kotnih varov. Radialna izvedba s specialno razporeditvijo brusnih lamel omogoča optimalni izkoristek brusnega materiala v radiju. Visoka zmogljivost odstranjevanja, dolga življenjska doba in stabilnost oblike.
SGP CURVE-ALU (A) zrnatost 40, za aluminij in nž-materiale brez mazanja in neželenih sledi.

Uporaba:

Precizno izbrušenje geometrij kotnih varov, posnemanje roba in zarobka.
Široka izvedba (L) za kotne vare > 8 mm.