{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | radialni | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Širina v polmeru | 14 mm | |
Debelina plošče | 16 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Za radije fileta | > 8 mm | |
za material | Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 566320 115X16 | |
EAN/GTIN | 4007220821695 | |
Številka proizvajalca | 4007220821695 |