Lamelni brusni diski SLTflex (CER), vpenjalo M14 60

Št. art.: 566312 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,36 € / kos
  • od 10 kos
    10,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočeni z lamelnim robom
  • Navoj: M14
  • za material: INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SLTflex
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočeni z lamelnim robom
⌀ plošče 115 mm
Navoj M14
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566312 60
EAN/GTIN 4027497550586
Številka proizvajalca A272711506070

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamele v obliki srpa (patentirane) so radialno povezane z zelo čvrstim GFK jedrom. Konstrukcija brez nosilnega krožnika omogoča izredno velik lamelni rob. Zelo visoka gostota brusnih zrn. Navojno vpenjalo M14, vpenjalna matica ni potrebna.
Keramična brusna zrna (CER) s posebnim površinskim vezivom za trdo uporabo.

Uporaba:

Za obdelavo na težko dostopnih mestih, brušenje kontur in za izbrušenje kotnih varov. Dolg lamelni rob omogoča mehko brušenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico