{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565514 60 | |
EAN/GTIN | 5902658113031 | |
Številka proizvajalca | 51993 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken konične, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.634 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.611 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |