{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščati | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565511 40 | |
EAN/GTIN | 5902658113185 | |
Številka proizvajalca | 51998 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken ploščati, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.578 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.066 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblike | ploščati | ploščato | ploščato |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika | Keramika |