{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščati | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565510 40 | |
EAN/GTIN | 5902658112942 | |
Številka proizvajalca | 51990 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken ploščati 40
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.758 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblike | ploščati | ploščato |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |