{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™ II | |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 80 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565496 80 | |
EAN/GTIN | 4054596197121 | |
Številka proizvajalca | 7100105864 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken ploščato, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80
po ponudbi
Na zalogi
1.554 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.429 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.605 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.287 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblike | ploščato | ploščato | ploščato | ploščato |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | Keramična brusna zrna (CER) | Cirkonijev korund (ZA) | Cirkonijev korund (ZA) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |