{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™ II | |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščat | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565495 60 | |
EAN/GTIN | 4054596196926 | |
Številka proizvajalca | 7100105860 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken ploščato, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.974 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.609 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | Keramična brusna zrna (CER) | Cirkonijev korund (ZA) | Cirkonijev korund (ZA) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |