Lamelni brusni disk V2 Power (CER), ploščat-izbočen za INOX 40

Št. art.: 565484 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,96 € / kos
  • od 5 kos
    33,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 230 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Brusni krožnik iz steklenih vlaken
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565484 40
EAN/GTIN 4027497481606
Številka proizvajalca A27442300401428

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Krožnik iz steklenih vlaken za univerzalno uporabo.
Najvišja zmogljivost brušenja, keramična brusna zrna s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.

Uporaba:

Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika, za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.