Lamelni brusni disk V2 Power (CER), ploščat-izbočen za INOX 40

Št. art.: 565482 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,14 € / kos
  • od 10 kos
    8,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Brusni krožnik iz steklenih vlaken
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565482 40
EAN/GTIN 4027497394067
Številka proizvajalca A27441250401450

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Krožnik iz steklenih vlaken za univerzalno uporabo.
Najvišja zmogljivost brušenja, keramična brusna zrna s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.

Uporaba:

Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico