Lamelni brusni disk V2 Power (ZA), ploščat-izbočen za jeklo 40

Št. art.: 565463 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,52 € / kos
  • od 10 kos
    12,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Brusni krožnik iz steklenih vlaken
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565463 40
EAN/GTIN 4027497403417
Številka proizvajalca A27441780401465

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Krožnik iz steklenih vlaken za univerzalno uporabo.
Čisti cirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

Uporaba:

Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico