Lamelni brusni disk V2 Power (ZA), ploščat-izbočen za jeklo 40

Št. art.: 565462 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,90 € / kos
  • od 10 kos
    5,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.832 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo ZA
    Zrnatost 40
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike ploščati-izbočeni
    ⌀ plošče 125 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    Nosilni krožnik Brusni krožnik iz steklenih vlaken
    za material Jeklo
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 565462 40
    EAN/GTIN 4027497504060
    Številka proizvajalca A27441250401465A

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
    Krožnik iz steklenih vlaken za univerzalno uporabo.
    Čisti cirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

    Uporaba:

    Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

    Opomba:

    Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico