Lamelni brusni diski V4 Master, (ZA) na krožniku iz steklenih vlaken, izbočeni za jeklo in INOX 40

Št. art.: 565444 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,66 € / kos
  • od 10 kos
    8,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo ZA
    Zrnatost 40
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike izbočena
    ⌀ plošče 115 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za material INOX; Jeklo
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 565444 40
    EAN/GTIN 4027497487462
    Številka proizvajalca A27471150401465

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
    Visoka gostota obloge za najdaljšo življenjsko dobo in odlično trdnost robov. Globoka izbočena cona omogoča optimalni izkoristek brusne tkanine (ZA).
    ZA: Čisticirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

    Uporaba:

    Idealna za brušenje robov, za zaokrožanje ostrih robov ter za brušenje zvarov in ostankov škaje na zmogljivih strojih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico