Lamelni brusni disk SLTT (CER), ploščat-izbočen za INOX 40

Št. art.: 565423 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,98 € / kos
  • od 10 kos
    16,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Zrnatost 40
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike ploščati-izbočeni
    ⌀ plošče 178 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    Nosilni krožnik Krožnik iz jeklene pločevine
    za material INOX
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 565423 40
    EAN/GTIN 4027497388875
    Številka proizvajalca A27201780400050

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
    Robusten nosilni krožnik iz jeklene pločevine. Tiho in malo vibracij.
    Najvišja zmogljivost brušenja, keramična brusna zrna s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.

    Uporaba:

    Za najvišjo zmogljivost brušenja pri dolgi življenjski dobi.

    Opomba:

    Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico