{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščati-izbočeni | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Nosilni krožnik | Krožnik iz jeklene pločevine | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565413 40 | |
EAN/GTIN | 4027497388790 | |
Številka proizvajalca | A27201780400045 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk SLTT (ZA-Power), ploščat-izbočen za jeklo in INOX, ⌀ 178 mm, Zrnatost: 40
po ponudbi
Na zalogi
775 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
766 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.072 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblike | ploščati-izbočeni | izbočena | izbočena | ploščato |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |