{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565296 80 | |
EAN/GTIN | 4062406159672 | |
Številka proizvajalca | 565296 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lamelni brusni disk speed ZA, ravni 80
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
983 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Opis oblike | ploščato | izbočena | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX | INOX ;Jeklo |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | Keramična brusna zrna (CER) | Cirkonijev korund (ZA) |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | Keramika | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |