Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 565284 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,72 € / kos
  • od 10 kos
    2,27 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.036 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565284 80
EAN/GTIN 4062406159412
Številka proizvajalca 565284 80

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 80

Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 80

po ponudbi
Na zalogi
1.036 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,27 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.542 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ izvrtine 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Opis oblike izbočena izbočeni z lamelnim robom izbočena izbočena
maksimalna obodna hitrost 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
⌀ plošče 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kratica za brusno sredstvo ZA ZA Keramika ZA
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico