{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565265 40 | |
EAN/GTIN | 4062406162412 | |
Številka proizvajalca | 565265 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamelni brusni disk long life ZA, koničen 40
po ponudbi
Na zalogi
4.349 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Opis oblike | izbočena | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
⌀ plošče | 125 | 125 |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |