{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 120 | |
prevleka za aktivno, hladno brušenje | Da | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565235 120 | |
EAN/GTIN | 4062406159344 | |
Številka proizvajalca | 565235 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lamelni brusni disk speed CER, ravni 120
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
701 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblike | ploščato | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX | INOX |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |