EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 Čelni rezkarji z 2 rezalnima robovoma, vijačnico 30° in spiralnim kotom za obdelavo reber in lamel v kaljenih materialih obdelovancev do 55 HRC

Št. art.: 5650243
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SOLIDMILL Premium Line
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5650243
    EAN/GTIN 7291075008319
    Številka proizvajalca 5650243
    L-število L24180 40

    Opis

    Opis:

    Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 2,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,7 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 55 mm, vpenjalna stranica Okrogla, vpenjalna stranica Okrogla

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
    • Premer reza (DC) 2,5 mm
    • Toleranca premera reza e8
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0.018 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0.009 mm/zob
    • Premer vratu (DN) 2,4 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 18 mm

    Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico