Brusni lonec PREMIUM***, ⌀ plošče × debelina stene: 110X20mm

Št. art.: 564900 110X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,36 € / kos
  • od 2 kos
    16,97 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
627 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × debelina stene (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina
  • maksimalna obodna hitrost: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A3604B84
Oblika 11BT
Opis oblike Konični brusni lonec
⌀ plošče 110 mm
Širina brusne plošče (višina lonca) 55 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Debelina stene 20 mm
za material Jeklo; Litina
maksimalna obodna hitrost 50 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.600 min-1
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 564900 110X20
EAN/GTIN 9003173110966
Številka proizvajalca 311096
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Konični brusni lonec, z vezivom iz umetne smole. Višina lonca 55 mm; izvrtina ⌀ 22,23 mm; Maksimalno število vrtljajev 8600 1/min.
Specifikacija: A3604B84; oblika: 11BT.

Delež Fe, S in CI > 0,1%. Zelo visoka življenjska doba pri jeklu in litini, ni za INOX.

Uporaba:

Za grobo brušenje z veliko zmogljivostjo pri mali emisiji hrupa. Primerni predvsem za brušenje površin z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki (potrebna posebna zaščita).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico