{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 230 mm | |
Debelina plošče | 2 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 6 mm - 10 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563600 230 | |
EAN/GTIN | 9003172410043 | |
Številka proizvajalca | 34332877 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalna plošča Basic* 2 v 1, ⌀ plošče: 230mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.335 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblike | ravna | raven |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 230 mm | 230 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |