{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30Q-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | raven | |
⌀ plošče | 100 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 16 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563500 100 | |
EAN/GTIN | 4045197438577 | |
Številka proizvajalca | 563500 100 |