Rezalna plošča iz karbidne trdine, ⌀ plošče: 76mm

Št. art.: 563423 76
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 10
  • priporočen nastavni kot: Radij
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike ravna
⌀ plošče 76 mm
Debelina plošče 1,8 mm
⌀ izvrtine 10 mm
Širina osnovnega lista 0,9 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot Radij stopinj
za material les; Umetna masa; Mavčne vlaknate plošče
Pogonski stroj Kotni brusilniki; Premi brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 20.100 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563423 76
EAN/GTIN 4059952567549
Številka proizvajalca 2608901196
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Tabela aplikacije

Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Ozke rezalne plošče posebej za tesna mesta.
Jekleni krožnik s prilotanim granulatom iz karbidne trdine na brusnem robu.

Uporaba:

Za rezanje lesa, umetne mase, mavčnih plošč.

Primerno za:

Akumulatorski mali kotni brusilnik art. 077100.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico