Rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm

Št. art.: 563406 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,94 € / kos
  • od 25 kos
    2,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60N-BFP
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material Aluminij; Neželezne in barvne kovine
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563406 115
EAN/GTIN 9009012019322
Številka proizvajalca 34332821

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo nž-kovin, kot so aluminij, medenina, bron itd.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60N-BFP.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico