{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SILVER | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563325 115 | |
EAN/GTIN | 5902658109317 | |
Številka proizvajalca | 7100139227 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalna plošča Silver 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
za debeline materiala | 3 ;5 | 3 ;5 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
Debelina plošče | 1 | 1 |