{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™ II | |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Specifikacija | A36S-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563320 125 | |
EAN/GTIN | 5902658654558 | |
Številka proizvajalca | 7100011262 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalna plošča CUBITRON™ II SCHMAL 125 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.145 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
priporočen nastavni kot | 90 | 90 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 | 12.200 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
Debelina plošče | 1,6 | 1 |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika |
Specifikacija | A36S-BF | CER60Q-BF |