{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™ II | |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563315 115 | |
Številka proizvajalca | 7100094902 |