{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30Q-BFXA | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 2,5 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563200 125 | |
EAN/GTIN | 9003178723390 | |
Številka proizvajalca | 872339 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalna plošča PREMIUM***, ⌀ plošče: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
4.330 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.958 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | 90 stopinj |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Specifikacija | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča |