{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A60R-BFP | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 0,8 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 2,4 mm - 4 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563116 115 | |
EAN/GTIN | 9003172417387 | |
Številka proizvajalca | 34332800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezalna plošča PREMIUM*** SUPER SCHMAL 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.190 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
priporočen nastavni kot | 90 | 90 |
za debeline materiala | 2,4 ;4 | 7,7 ;8 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX | INOX |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča |